Eriks
SKF

SKF 7214 BECBP, Schrägkugellager, 40 Deg, 70 mm ID, 125 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759653
  • Hersteller:7214 BECBP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
72 kN
Statische Belastung
60 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
1.092 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 176.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026