CHF 176.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 74 kN |
Statische Belastung | 62 kN |
Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
Grenzdrehzahl | 7200 rpm |
Gewicht | 1.09 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 185.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026