Eriks
SKF

SKF 7213 BEGAP, Schrägkugellager, 40 Deg, 65 mm ID, 120 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759642
  • Hersteller:7213 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
69.5 kN
Statische Belastung
57 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Gewicht
0.977 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 167.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026