Eriks
FAG

FAG 7213-B-XL-TVP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 65 mm ID, 120 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:11668482
  • Hersteller:167253950000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
71 kN
Statische Belastung
55 kN
Referenzdrehzahl
5700 rpm
Grenzdrehzahl
7600 rpm
Gewicht
1.01 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 159.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026