SKF

SKF 7209 BECBJ, Schrägkugellager, 40 Deg, 45 mm ID, 85 mm OD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759596
  • Hersteller:7209 BECBJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Blech
Dynamische Belastung
38 kN
Statische Belastung
28.5 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.43 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 101.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026