CHF 101.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahlblech |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 27 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 0.425 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 101.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026