SKF

SKF 7207 BEP, Schrägkugellager, 40 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759575
  • Hersteller:7207 BEP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.95inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
29.1 kN
Statische Belastung
19 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.272 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 42.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026