CHF 42.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 19 kN |
Referenzdrehzahl | 9600 rpm |
Grenzdrehzahl | 13400 rpm |
Gewicht | 0.282 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 44.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.95inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026