Eriks
SKF

SKF 7205 BEGAP, Schrägkugellager, 40 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759550
  • Hersteller:7205 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
15.6 kN
Statische Belastung
9.3 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.126 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 61.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026