CHF 61.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 16.2 kN |
Statische Belastung | 9 kN |
Referenzdrehzahl | 13700 rpm |
Grenzdrehzahl | 19200 rpm |
Gewicht | 0.126 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 53.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026