SKF

SKF 7203 BEP, Schrägkugellager, 40 Deg, 17 mm ID, 40 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759531
  • Hersteller:7203 BEP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.32inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
10.4 kN
Statische Belastung
5.5 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Gewicht
0.064 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 25.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026