Eriks
FAG

FAG 7203-B-XL-TVP, Schrägkugellager, 40 Deg, 17 mm ID, 40 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:11668440
  • Hersteller:7203 B TVP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
11.2 kN
Statische Belastung
5.7 kN
Referenzdrehzahl
17100 rpm
Grenzdrehzahl
26000 rpm
Gewicht
0.066 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 26.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.32inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026