Eriks
SKF

SKF 7203 BEGAP, Schrägkugellager, 40 Deg, 17 mm ID, 40 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:24002850
  • Hersteller:7203 BEGAP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
11 kN
Statische Belastung
5.85 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.064 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 52.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026