CHF 52.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 11.2 kN |
Statische Belastung | 5.7 kN |
Referenzdrehzahl | 17100 rpm |
Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
Gewicht | 0.066 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 50.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026