SKF

SKF 7200 BEP, Schrägkugellager, 40 Deg, 10 mm ID, 30 mm OD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23759517
  • Hersteller:7200 BEP
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72
Typ
Angular contact bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polymer
Dynamische Belastung
7.02 kN
Statische Belastung
3.35 kN
Referenzdrehzahl
30000 rpm
Grenzdrehzahl
30000 rpm
Gewicht
0.031 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.48inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026