Eriks
FAG

FAG 7200-B-XL-TVP, Schrägkugellager, 40 Deg, 10 mm ID, 30 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:11668434
  • Hersteller:167249330000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.48inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
5.6 kN
Statische Belastung
2.6 kN
Referenzdrehzahl
22600 rpm
Grenzdrehzahl
37500 rpm
Gewicht
0.032 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 25.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026