Eriks
SKF

SKF 6413, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 65 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759246
  • Hersteller:6413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
78 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.15 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.29 kg
Gewicht
7.26 lb
Alternativen

CHF 205.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026