Eriks
FAG

FAG 6413, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 65 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667694
  • Hersteller:6413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
123 kN
Statische Belastung
77 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.85 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.49 kg
Gewicht
7.694 lb
Alternativen

CHF 257.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026