Eriks
SKF

SKF 6412, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 60 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759244
  • Hersteller:6412
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
108 kN
Statische Belastung
69.5 kN
Referenzdrehzahl
10000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.9 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.77 kg
Gewicht
6.1 lb
Alternativen

CHF 163.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026