CHF 163.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 64 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 115 kN |
Statische Belastung | 69 kN |
Referenzdrehzahl | 5900 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.6 kN |
Grenzdrehzahl | 6800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.83 kg |
Gewicht | 6.239 lb |
CHF 211.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026