CHF 175.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 64 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 99.5 kN |
Statische Belastung | 62 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.6 kN |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 2.3 kg |
Gewicht | 5.07 lb |
CHF 135.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026