Eriks
FAG

FAG 6411, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 55 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667692
  • Hersteller:6411
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
100 kN
Statische Belastung
60 kN
Referenzdrehzahl
6200 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.05 kN
Grenzdrehzahl
7300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.36 kg
Gewicht
5.203 lb
Alternativen

CHF 175.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026