Eriks
SKF

SKF 6408, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 40 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759230
  • Hersteller:6408
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
63.7 kN
Statische Belastung
36.5 kN
Referenzdrehzahl
14000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.53 kN
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.23 kg
Gewicht
2.71 lb
Alternativen

CHF 78.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026