Eriks
FAG

FAG 6408, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 40 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667689
  • Hersteller:6408
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
68 kN
Statische Belastung
38 kN
Referenzdrehzahl
7700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.65 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.222 kg
Gewicht
2.593 lb
Alternativen

CHF 102.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026