Eriks
SKF

SKF 6407, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 35 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759228
  • Hersteller:6407
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.71inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
55.3 kN
Statische Belastung
31 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.29 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.956 kg
Gewicht
2.11 lb
Alternativen

CHF 63.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026