Eriks
FAG

FAG 6407, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 35 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667688
  • Hersteller:6407
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
64
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
56 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
7900 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.24 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.934 kg
Gewicht
2.059 lb
Alternativen

CHF 82.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.71inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026