CHF 82.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 64 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 55.3 kN |
Statische Belastung | 31 kN |
Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.956 kg |
Gewicht | 2.11 lb |
CHF 63.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026