CHF 63.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 64 |
Typ | 6407 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 56 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Referenzdrehzahl | 7900 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
CHF 82.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026