Eriks
SKF

SKF 6328 M, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 140 mm ID, 300 mm OD, 62 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759179
  • Hersteller:6328 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'687.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'823.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
62 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
251 kN
Statische Belastung
245 kN
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
7.1 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
20.6 kg
Gewicht
45.4 lb
Alternativen

CHF 1'431.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'547.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026