CHF 1'431.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'547.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 62 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 270 kN |
Statische Belastung | 246 kN |
Referenzdrehzahl | 3250 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 11.5 kN |
Grenzdrehzahl | 3850 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 21.767 kg |
Gewicht | 47.988 lb |
CHF 1'687.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'823.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026