CHF 790.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 855.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 55 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 208 kN |
Statische Belastung | 186 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.7 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 12.455 kg |
Gewicht | 27.5 lb |
CHF 672.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 727.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026