Eriks
FAG

FAG 6324, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 120 mm ID, 260 mm OD, 55 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667676
  • Hersteller:6324
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 672.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 727.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
55 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
225 kN
Statische Belastung
195 kN
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
9.8 kN
Grenzdrehzahl
3500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
12.8 kg
Gewicht
28.219 lb
Alternativen

CHF 790.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 855.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026