CHF 328.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 354.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 174 kN |
Statische Belastung | 140 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.75 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 6.98 kg |
Gewicht | 15.4 lb |
CHF 366.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 396.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026