Eriks
FAG

FAG 6320, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667670
  • Hersteller:6320
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 366.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
177 kN
Statische Belastung
137 kN
Referenzdrehzahl
4600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
7.4 kN
Grenzdrehzahl
4250 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
7.394 kg
Gewicht
16.301 lb
Alternativen

CHF 328.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026