Eriks
SKF

SKF 6319, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 95 mm ID, 200 mm OD, 45 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759138
  • Hersteller:6319
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
159 kN
Statische Belastung
118 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.15 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
5.65 kg
Gewicht
12.5 lb
Alternativen

CHF 305.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026