CHF 305.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 330.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 45 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 154 kN |
Statische Belastung | 113 kN |
Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 6.6 kN |
Grenzdrehzahl | 4600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 6.23 kg |
Gewicht | 13.735 lb |
CHF 272.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 294.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026