Eriks
SKF

SKF 6318 M/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 90 mm ID, 190 mm OD, 43 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759127
  • Hersteller:6318 M/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 764.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 826.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
151 kN
Statische Belastung
108 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
6 kg
Gewicht
13.2 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 6318-M-C3

  • ERIKS:12624440
  • Manufacturer:6318-M-C3

CHF 607.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 656.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026