CHF 607.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 656.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 6318 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 142 kN |
Statische Belastung | 102 kN |
Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
CHF 764.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 826.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026