Eriks
SKF

SKF 6318, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 90 mm ID, 190 mm OD, 43 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759126
  • Hersteller:6318
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
151 kN
Statische Belastung
108 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.8 kN
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.9 kg
Gewicht
10.8 lb
Alternativen

CHF 248.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026