CHF 248.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 268.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 142 kN |
Statische Belastung | 102 kN |
Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.9 kN |
Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 5.164 kg |
Gewicht | 11.385 lb |