Eriks
SKF

SKF 6317, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759115
  • Hersteller:6317
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
96.5 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.55 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.16 kg
Gewicht
9.17 lb
Alternativen

CHF 204.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026