Eriks
FAG

FAG 6317, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667662
  • Hersteller:6317
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 204.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
141 kN
Statische Belastung
97 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
6 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.25 kg
Gewicht
9.37 lb
Alternativen

CHF 181.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026