Eriks
SKF

SKF 6316 M/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759101
  • Hersteller:6316 M/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 405.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 438.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
86.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.12 kg
Gewicht
9.07 lb
Alternativen

CHF 168.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026