Eriks
FAG

FAG 6316-C3, Rillenkugellager, Offen, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11833068
  • Hersteller:167241510030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
131 kN
Statische Belastung
87 kN
Referenzdrehzahl
5500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
5.4 kN
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.82 kg
Gewicht
8.422 lb
da_min
92 mm
B
39 mm
D
170 mm
d
80 mm
D1
141.92 mm
d1
108.56 mm
Da_max
158 mm
ra
2.1 mm
Alternativen

CHF 147.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026