CHF 381.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 412.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 119 kN |
Statische Belastung | 76.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 3.45 kg |
CHF 142.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026