Eriks
FAG

FAG 6315, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667654
  • Hersteller:6315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
123 kN
Statische Belastung
77 kN
Referenzdrehzahl
5800 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
4.85 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.076 kg
Gewicht
6.781 lb
Alternativen

CHF 381.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 412.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026