Eriks
SKF

SKF 6315 M/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23759090
  • Hersteller:6315 M/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Genieteter Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 412.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 446.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
76.5 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.45 kg
Gewicht
7.61 lb
Alternativen

CHF 135.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026