CHF 135.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 6315 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 123 kN |
Statische Belastung | 77 kN |
Referenzdrehzahl | 5800 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
CHF 127.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026