Eriks
SKF

SKF 6315, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23759088
  • Hersteller:6315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
76.5 kN
Referenzdrehzahl
9000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.99 kg
Gewicht
6.6 lb
Alternativen

CHF 142.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026