CHF 357.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 386.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 68 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 3.06 kg |
Gewicht | 6.75 lb |
CHF 117.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026